神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 消火器・消火用品
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 消火器スタンド
消火器ボックス/据置・コーナー兼用型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19223758
品番
SK-FEB-FG220C
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
通常の据置型としての使用と、コーナー部への設置にも対応できます。
種類
スタンド型
適合
10型
材質
スチール
幅(mm)
240
色
ブルー
高さ(mm)
500
奥行(mm)
174
仕上
焼付塗装