神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 消火器・消火用品
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 消火器スタンド
消火器ボックス/全埋込型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
扉:スチール、本体:スチール
注文コード
19223934
品番
SK-FEB-3P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥38,600
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ボックス型
仕様
扉型、下地金物:B型
適合
10型
材質
扉:スチール、本体:スチール
幅(mm)
270
色
シルバーメタリック
高さ(mm)
853
奥行(mm)
165