神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 消火器・消火用品
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 消火器スタンド
消火器ボックス/全埋込型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19223968
品番
SK-FEB-22D
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
種類
ボックス型
仕様
扉型、下地金物:B型
適合
10型
材質
扉:透明ポリカ、本体:ステンレス
幅(mm)
280
高さ(mm)
740
奥行(mm)
165
仕上
ヘアライン