神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 消火器・消火用品
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 消火器スタンド
消火器ボックス/全埋込型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
扉:ステンレス、本体:ステンレス
注文コード
19223977
品番
SK-FEB-22P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥69,400
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ボックス型
仕様
扉型、下地金物:B型
適合
10型
材質
扉:ステンレス、本体:ステンレス
幅(mm)
280
高さ(mm)
740
奥行(mm)
165
仕上
ヘアライン