※使用例
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 消火器・消火用品
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 消火器スタンド
消火器ボックス/埋込型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19224047
品番
SK-FEB-63
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
クロス貼り壁面専用のフラットタイプです。
仕様
扉タイプ、下地金物:I型
適合
10型
材質
スチール
幅(mm)
267
色
ホワイト
高さ(mm)
635
種類
ボックス型
奥行(mm)
185
注意
※取付け時は専用下地金物(H型、I型)が必要です。