消火器ボックス/据置型

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様扉型、天プレート取説表示なし 注文コード19224153 品番SK-FEB-7
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
種類ボックス型 仕様扉型、天プレート取説表示なし 適合10型 材質本体:スチール・アルミ、扉:スチール 幅(mm)175 シルバーメタリック・ダークグレー 高さ(mm)617.5 奥行(mm)260

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする