神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 消火器・消火用品
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 消火器スタンド
消火器ボックス/据置型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
扉型、天プレート取説表示あり
注文コード
19224162
品番
SK-FEB-7T
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ボックス型
仕様
扉型、天プレート取説表示あり
適合
10型
材質
本体:スチール・アルミ、扉:スチール
幅(mm)
175
色
シルバーメタリック・ダークグレー
高さ(mm)
617.5
奥行(mm)
260