神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 消火器・消火用品
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 消火器スタンド
消火器ボックス/据置型
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19224178
品番
SK-FEB-8X
参考基準価格(税別)
¥42,600
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
仕様
扉タイプ
適合
10型
材質
本体:スチール・アルミ、扉:スチール
幅(mm)
300
色
シルバーメタリック・ダークグレー
高さ(mm)
660
種類
ボックス型
奥行(mm)
180