神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 消火器・消火用品
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 消火器スタンド
消火器ボックス用フックベル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19224336
品番
SK-FB-1
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ベル部分を回すゼンマイ式です。
消火器をフックから外すとベルが鳴ります。
仕様
フックベル
適合機種
SK-FEB-1型/-3型/-5型/-11型/-22型/-23型/-51型/-52型/-92
材質
カバー:ステンレス(SUS304)