画像準備中

インナーコンバージョン

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 六角対辺(mm)20 注文コード19224652 品番IC-20
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は六角対辺など6種類から選べます 他の種類を見る

今お持ちのコンビネーションソケットに差し込むだけで、インナーボルト仕様に早変わり。
点検時にアウターナットを外さなくても、ソケットに差し込むだけでインナーナットの締め付けが行えます。
毎回インナー用ソケットに交換しなくてもこれ1つで作業できます。

六角対辺(mm)20 厚さ(mm)15.5 ソケット差込角(mm)41

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19224695
2019-11-04
用途:
車両整備時
自動車・二輪車・自転車関連業

トラックのダブルタイヤの内側のナット締め付け時に、ソケットを入れ替えなくても良いので、作業時間の短縮になりました。大変満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする