曜日別特売
IC-400 インナーコンバージョン KOTO 19224695

インナーコンバージョン

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット六角対辺(mm)(IC-21)21、(IC-19)19、(IC-3520)20、(IC-3817)17注文コード19224695品番IC-400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,380

今お持ちのコンビネーションソケットに差し込むだけで、インナーボルト仕様に早変わり。
点検時にアウターナットを外さなくても、ソケットに差し込むだけでインナーナットの締め付けが行えます。
毎回インナー用ソケットに交換しなくてもこれ1つで作業できます。

六角対辺(mm)(IC-21)21、(IC-19)19、(IC-3520)20、(IC-3817)17厚さ(mm)(IC-21)15.5、(IC-19)15.5、(IC-3520)12.0、(IC-3817)12.5ソケット差込角(mm)(IC-21)41、(IC-19)41、(IC-3520)38、(IC-3817)35質量(kg)0.43ケース寸法(mm)150×105×25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19224695
2019-11-04
用途: 車両整備時
自動車・二輪車・自転車関連業

トラックのダブルタイヤの内側のナット締め付け時に、ソケットを入れ替えなくても良いので、作業時間の短縮になりました。大変満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする