クロスライド ブレード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #099ダメージ腹グローイワシ 注文コード19225635 品番95mm #099ダメージ腹グローイワシ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は26種類から選べます 他の種類を見る

近海シャローエリア攻略95mm&ダメージ鱗カラー登場!
ベイトフィッシュが小さい時やシャローエリアでのショアジギングには、30gがオススメです。
シーバスロッドでも扱えるので、シーバルゲームやサーフゲームの時の突然の青物のナブラに安心して使えます。
2022年の新色ダメージ鱗カラーがクロスライドブレイドにも登場。
弱り切ったイワシの傷んだ鱗を再現。これで喰わなきゃ諦めたくなる最終手段のカラーです。
限られたチャンスをものにするために信頼して投げ続けられるショアジギング専門ブランド<クロスライド>。そのこだわりのポテンシャルが、ショアジギングの世界を一新します。
太軸フックと高強度のスナップを標準装備。不意の大型青物にも安心してファイトが楽しめます。
安定した飛行姿勢による抜群の飛距離。高バランス設計が水平に近いスイミング姿勢を保ち、スローから速巻きまで対応します。

#099ダメージ腹グローイワシ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする