IBC-150 ブレーキオイルブリーダ吊り下げ式 KOTO 19225666

ブレーキオイルブリーダ吊り下げ式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード19225666品番IBC-150
参考基準価格(税別)¥33,460販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

ボンネットの奥にあるマスターシリンダーや1BOX等の室内に設置されているマスターシリンダーにブレーキオイルを簡単に補充します。
ノズルが曲がったまま固定できるのでセットがとても簡単です。
容量は1リットルと手軽な大きさです。

タンク容量(L)1質量(kg)0.64ケース寸法(mm)320×230×120危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする