曜日別特売
IBP-120 ボールベアリングプーラー KOTO 19225998

ボールベアリングプーラー

(2件のレビュー)
適合径(Φmm)35~120(芯間)
内容量1個注文コード19225998品番IBP-120
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥28,110販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

フランジに打ち込まれていたり、ブロック内に嵌まっているボールベアリングを取り外します。
カバーを分解して内部のボールベアリングの溝を利用して取り外します。

モノタロウではこんなお得な商品も!
適合径(Φmm)35~120(芯間)セット内容Hホルダー、センターボルト、ヨークボルト(2個)、ナット(2個)、ワイヤー(4個)、延長ヨークボルトM(2個)、延長ヨークボルトL(2個)、センターアダプター、アタッチメント11(2個)、アタッチメント12.5(2個)、アタッチメント15(2個)質量(kg)1.683ケース寸法(mm)260×200×55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19225973
2021-06-18
用途: ベアリングの取り外し
農・林・水産業

使用開始後20分で延長軸が断裂して使いものにならなくなった。
購入しなければよかった。
新品のペアリングを抜き取ることはできると思うが、錆びているベアリング(取り外しに力を要するもの)には役に立たない。

7が参考にしています
対象商品 : 19225998
2016-05-23
用途: トラクターのドライブハローのベアリング交換時使用しました。
建設業・工事業

作業がスムーズに出来ました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする