- 草枯れ一番シャワー パネフリ工業 19227985 - 草枯れ一番シャワー パネフリ工業 19227985

草枯れ一番シャワー

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード19227985 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

天日塩・重層・グレープフルーツ種子抽出物(GSE)だけで構成された除草剤です。
農薬はもちろん、界面活性剤などを利用しない画期的な除草剤です。
シャワータイプなので雑草に向けてサッと掛けるだけで簡単便利です。
軽量希釈したりする必要が無いので、思いついた時にサッと除草ができます。
雑草の葉や茎に対してスプレーしてください。
グレープフルーツ種子抽出物(GSE)が雑草表面に強力に付着し、重曹が細胞壁を軟化崩壊させ、天日塩・GSEが細胞に侵入して雑草を素早く枯死させます。
食品原料だけの除草剤でありながら、雑草が1〜2日で枯れ始める即効性が魅力です。
事前に計量・希釈したり、容器を移し替えたりする必要がありませんので、女性やご高齢の方でも楽ちんで雑草退治ができます。

原材料天日塩・重層・グレープフルーツ種子抽出物 農耕地/非農耕地非農耕地用
注意
※農薬ではありません。家庭菜園を含めて農耕地への散布はできません。
※食品ではありません。調理用塩として使用できません。
※花や植栽・芝生を枯死させる恐れがありますので、必ず2m程度離して散布してください。
※金属を錆びさせます。門扉やシャッターなどに付着しないよう十分に注意してください。
※長期間に渡って大量に使用しないでください。雨などで周辺に拡散する可能性があります。また河川や池・田畑に流入しないよう、河川のそばには散布しないでください。
※小さなお子様の手が届かない場所に保管してください。
※誤って飲み込んだり目に入った場合は、水で洗い流した後で医師による診察を受けてください。
※ハーブ精油によってアレルギー症状を起こす場合がありますので、手袋をするなど注意してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19227985
2023-05-29
用途:
家の庭の雑草を枯らしたいとき
その他業種

粉タイプは以前から使ってたが、液体ははじめてです。土の中にすぐ浸透してるようで使い勝手がよいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする