曜日別特売
900ml くるなスプレー パネフリ工業 19228046

 

900ml くるなスプレー パネフリ工業 19228046
900ml くるなスプレー パネフリ工業 19228046

くるなスプレー

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(900mL)注文コード19228046品番900ml
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

農薬・化学品にたよらない野菜づくり!定植から収穫まで使用できます。
【天然由来】植物から抽出した天然由来成分を選び、安全性に配慮した製品です。ニーム(インドセンダン)の種子と青森ヒバより抽出した天然オイルを主成分として使用しています。
【防衛力】強力な自己防衛成分を持ち合わせている植物を使用し、植物自らが持つパワーを最大限に生かし、作物の保護と同時に防衛力を高めることを目的としています。
【安全性】第三者機関による安全性評価を実施して安全性を確保しています。また、農薬成分は一切含んでいませんので、定植から収穫前まで安心してご使用いただけます。

使用方法
希釈せず、そのままご使用ください。
乾いた状態の葉に、まんべんなく散布してください。
日中の高温時は避けて、朝夕に散布してください。
週2回散布を目安に、効果を目で確認しながら散布回数を調整してください。散布回数が多いほど効果的です。
浮遊物や沈殿物が発生する場合がありますが、品質・効能には影響がありませんので、よく振ってご使用ください。
使用期限開封後1年適合作物キャベツ、キュウリ、エダマメ、コマツナ、ブロッコリー、ウメ、サラダ菜、ピーマン、ナス、サニーレタス、インゲン、トウモロコシ、チンゲンサイ、カブ、ダイコン、シソなど
注意
※人体やペットに有害な成分は一切含まれておりませんが、飲料水ではありませんので飲用しないでください。
※人や動物に向かって散布しないでください。
※皮膚がかぶれやすい体質の方は取扱に十分注意してください。
※本品が目や皮膚に付着した場合は、速やかに水洗いをし、異変を感じることがあれば直ちに医師の処置を受けてください。
※誤って飲み込んだ場合は、水を飲み吐き出した上で、直ちに医師の処置を受けてください。
※散布中の液だれによって本品が手にかかった場合は、石鹸でよく洗い落してください。
※風向きなどを考え、周囲の人家、自動車、壁、洗濯物、ペット、玩具などに散布液がかからないように注意してください。
※幼児やこどもの手の届かないところへ保管してください。
※日光や高温で徐々に分解されますので、冷暗所に保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19228046
2024-08-13
用途: 虫の侵入防止
有限会社アスコ通信特機

家の中にアリが入ってくるので使ってみました。
試験的にアリの通路にスプレーするとそこは回避してます。
家の周り全体に(窓の縁など)スプレーするとアリの侵入はなくなりました。
蚊にも効くかと外での作業で腕などにスプレーしてみましたがそれは無理でした。

対象商品 : 19228046
2023-06-02
用途: 実物野菜の病気と害虫防除
農・林・水産業

色々防除薬液を使用した中では、一番かなと思います。
補充液も取り扱って欲しい

1が参考にしています
対象商品 : 19228046
2021-05-28
用途: 店、自宅用
飲食業

虫忌避剤を色々試しておりましたが、最近、こちらのスプレーを見つけ、こんなに私の望みを叶えてくれるスプレーがあったなんて!4本購入さしました。無くなりましたらまた買わせて頂きます!

1が参考にしています
対象商品 : 19228046
2020-08-03
用途: 花壇の虫除けに
有限会社伸和ホーム不動産業

花壇の紫蘇の葉がバッタに食われるのでこれを使用。
お陰で、食われることも無く綺麗な紫蘇が出来ました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする