TOKO(東洋計器興業)
TOKO(東洋計器興業)の 圧力・流量測定
TOKO(東洋計器興業)の 圧力・流量測定その他関連用品
TOKO(東洋計器興業)の ジョイント
ジョイント(黄銅)メスーオス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19230514
品番
1/2->3/8
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
この商品は
オス・メス
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
用途
気体又は液体
材質
黄銅製
最高使用圧力(MPa)
15〜100
耐圧(MPa)
20〜150
オス・メス
3/8・1/2