※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの 特殊形状
チップ P290-ACKT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
IC808
注文コード
19231722
品番
P290 ACKT 1806PDR-FW-IC808
参考基準価格(税別)
¥22,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
形状
平行四辺形85°
材質
IC808
コーナー半径(mm)
0.8
厚さ(mm)
6.5
切刃長さ(mm)
19.4
逃げ角(度)
7
チップブレーカ
片面
穴の形状
円筒穴
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。