イスカル
イスカルの チップ
イスカルの ねじ切り
チップ 16ER
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
19233427
品番
16ERB1.00ISO IC908
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
形状
三角形
材質
IC908
コーナー半径(mm)
0.11
切刃長さ(mm)
9.525
穴の形状
円筒穴
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。