※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
チップ 16IR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
コーナー半径(mm)
0.21
0.07
0.21
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
19233472
品番
16IRM14BSPT IC908
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
形状
三角形
材質
IC908
コーナー半径(mm)
0.21
切刃長さ(mm)
9.525
穴の形状
円筒穴