※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ HM90-APCR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 19233533 品番 HM90 APCR 100304 PDFR-P-IC928
参考基準価格(税別)¥31,300 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
材質IC928 コーナー半径(mm)0.4 厚さ(mm)3.18 切刃長さ(mm)8 形状平行四辺形85° 逃げ角(度)11 穴の形状- チップブレーカ片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする