イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの フライス用
チップ HM90-APKT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
IC328
コーナー半径(mm)
0.8
注文コード
19233558
品番
HM90 APKT 1003 PDR-IC328
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,600
この商品は
材質・コーナー半径
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
形状
平行四辺形頂角85°
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
逃げ角(度)
11
材質
IC328
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
8
コーナー半径(mm)
0.8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19233558
HM90 APKT 1003 PDR-IC328
05396045
HM90 APKT1003PDR IC328
ミーリング用チップ HM90 APKT-PDR
イスカル
1箱(10個)
¥
11,980
税込
¥
13,178
注文コードが変更になりました