※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの フライス用
チップ HM90-APKT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
19233594
品番
HM90APKT100312PDR IC328
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
形状
平行四辺形頂角85°
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
逃げ角(度)
11
材質
IC328
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
8
コーナー半径(mm)
1.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。