※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの フライス用
チップ HM90-ADCR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
19233664
品番
HM90 ADCR 1505 PDFR-P-IC28
参考基準価格(税別)
¥21,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
形状
平行四辺形85°
材質
IC28
コーナー半径(mm)
0.8
厚さ(mm)
5.85
切刃長さ(mm)
12
逃げ角(度)
15
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。