※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの 特殊形状
チップ S845-SNHU
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
19234425
品番
S845 SNHU 1305ANR-PL-IC830
参考基準価格(税別)
¥23,300
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
形状
正方形
穴の形状
一部円筒穴両面40°〜60°
チップブレーカ
両面
逃げ角(度)
0
材質
IC830
厚さ(mm)
5.9
切刃長さ(mm)
13
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。