※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの 特殊形状
チップ HP-ANKT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
19234714
品番
HP ANKT 0702 PNTR-IC328
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は10,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
形状
平行四辺形85°
材質
IC328
コーナー半径(mm)
0.5
厚さ(mm)
2.6
切刃長さ(mm)
7.5
逃げ角(度)
0
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。