※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
チップ CNMX
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
材質
IC8150
IC8150
IC8250
IC8350
IC907
IC9150
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
19235028
品番
CNMX120708-M4PW IC8150
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
形状
菱形頂角80°
穴の形状
特殊形状
チップブレーカ
特殊形状
逃げ角(度)
0
材質
IC8150
厚さ(mm)
7.94
切刃長さ(mm)
12.9
コーナー半径(mm)
0.8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。