曜日別特売

手動X軸ラックピニオンステージ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可メーカー直送当日出荷とは
テーブル幅(mm)34
ストローク(X距離)(mm)±15
テーブル長さ(mm)60
耐荷重(N)147
内容量1台注文コード19238546品番TAR-34601
参考基準価格(税別)¥17,600販売価格(税込)¥19,358
販売価格(税別)
17,598
種類Xステージ耐荷重(N)147RoHS指令(10物質対応)対応送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)34テーブル長さ(mm)60ストローク(X距離)(mm)±15
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする