シグマ光機
シグマファインステージ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
19238783
品番
SFS-H40X(CL)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥250,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種類
Xステージ
分解能
10nm(クローズ時)
耐荷重(N)
9.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
テーブル幅(mm)
40
テーブル長さ(mm)
40
ストローク(X距離)(mm)
0.09±15%