コンパクト温度データロガー 175 T3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19239937 品番0572 1753
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

汎用性の高いK/T熱電対ミニプラグ接続
長期間の測定に最適: 最大100万件の測定結果を保存可能、最長3年間のバッテリ寿命
-50〜+1,000℃の非常に広い温度測定範囲
USBにてロギング条件の設定後、記録データはUSBまたはSDカードで読取り、PC上でのデータ分析: 3種類のソフトウェアから選択可能、うちBasicソフトウェアは無償でダウンロード可能

測定範囲K熱電対 (NiCr-Ni): -50 〜 +1000 ℃、T熱電対 (Cu-CuNi):-50 〜 +400 ℃ 精度K熱電対 (NiCr-Ni):±0.5 ℃ (-50 〜 +70 ℃)、±0.7 測定値 の (+70.1 〜 +1000 ℃)、T熱電対 (Cu-CuNi):±0.5 ℃ (-50 〜 +70 ℃)、±0.7 測定値 の (70.1 〜 +1000 ℃) 外形寸法89 X 53 X 27 mm 分解能0.1 ℃ 保護等級IP65 メモリー1,000,000 測定値 使用電池アルカリマンガン単3電池またはEnergizer電池×3 動作温度-20 〜 +55℃ 電池寿命3年 (15分間隔) 保管温度(℃)-20 〜 +55℃ チャネル数2 外付け
注意
※(ISO書類一式付)を含む品番の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。
※ご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。
※ISO書類一式付き製品に関して発注後のキャンセル返品不可となりますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする