スクリューカウンター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 対応機種CL-2000、CL-3000、CL-4000、CL-6000、CL-6500、 CL-7000 SS-2000、SS-3000、SS-4000、SS-6500、SS-7000、 α-4500、α-5000、α-6500 注文コード19240296 品番CLT-70STC3
参考基準価格(税別)¥58,900 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品は対応機種・ヒューズ容量など4種類から選べます 他の種類を見る
入力電源AC100V-240V (50/60Hz) 出力電圧HI:DC31V±5% LOW:DC20V±5% (過負荷保護機能付き) 寸法(mm)127(W) × 208(D) × 76(H) 質量(kg)1.8 コード長さ(m)1.8m (標準3L 2Pコード) 付属品圧着端子 8ヶ 対応機種CL-2000、CL-3000、CL-4000、CL-6000、CL-6500、 CL-7000 SS-2000、SS-3000、SS-4000、SS-6500、SS-7000、 α-4500、α-5000、α-6500 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする