ハロゲンランプ 6423

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19240804 品番15V150W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
定格電力(W)150 定格電圧(V)15 口金GZ6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:292

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19240804
2022-12-13
用途:
外来手術用顕微鏡に使用
ひろ眼科 様 (医療・福祉・介護関連業)

想像以上に安くてびっくりしました。手術顕微鏡も復活し、無事に手術を再開することができました。

対象商品:
19240804
2019-09-02
用途:
検査作業時

他店で購入していましたが、在庫がなくなりこちらで購入しました。
すぐに届いたので助かりました。
問題なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする