画像準備中

汎用圧力計(スターゲージ) S-21 Φ60

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19243568 品番 AT1/4-60X0.4MPA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。

ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)180 種類汎用圧力計 ねじ径G1/4B 外径(Φmm)60 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)SPC 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD 最小目盛(MPa)0.01 圧力レンジ(MPa)0〜0.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19243543
2024-04-11
用途:
極低圧でのタイヤエア圧の管理に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

トライアルバイクのタイヤで、極低圧の空気圧を正確に測定したいため購入。空気圧を測る時に針が勢いよく振れる為、液入りの方が良かったかもしれない。

対象商品:
19243543
2022-08-23
用途:
手持ちタイヤエアゲージの検定用に
自動車・二輪車・自転車関連業

現在手元にあるタイヤエアゲージがどのくらいの精度なのか確認する為に検定用として購入した。トライアルバイク用の低圧エアゲージだがやはり0.01MPaほどずれていた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする