画像準備中

ランプ JCR

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)50 注文コード19244033 品番12V50W20H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は消費電力など5種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)50 定格電圧(V)12 口金GZ6.35 適合ソケットHS-60T、HS-310 定格寿命(時間)2000
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19244033 12V50W20H 19244058 JCR12V50W20H ランプ JCR 岩崎電気 ランプ JCR 岩崎電気 1個 3,998 税込4,398 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19244042
2019-03-01
用途:
エルモの8ミリ映写機
建設業・工事業

メーカー在庫はありませんでしたが定格電圧が同じなので、購入しました。商品の外形寸法、コネクター寸法等の表示をして欲しいです。

2人が参考にしています
対象商品:
19244042
2018-06-13
用途:
オイミッヒRS-3000の8ミリプロジェクター映写用ランプ。
その他業種

40年近くも昔の映写用ランプが有るとは思いませんでした。
切損したランプを取り外し、車用のランプを付けて見ましたが、焦点が合わず苦労してました、電圧、電流、そして形状迄同じ物が有るとは本当に助かりました、有難う御座いました。
今後、ランプのカタログに簡単な展開図でも有れば幸いです。

1人が参考にしています
対象商品:
19244042
2017-01-29
用途:
マイクロスコープ用ランプ

すぐ届き、仕事の遅れがなく、助かりました
近くの電器店でも販売をして欲しい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする