セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の ブルーシート・UVシート類
セーフラン安全用品の ブルーシート
ブルーシートロール #1000
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
19244228
品番
J2703-180
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
鳩目無し
用途
床面養生や日よけやホコリ除けなどにおすすめです
材質
ポリエチレン
幅(mm)
1800
質量(kg)
ロール:約10
色
ブルー
長さ(m)
100
寸法(cm×m)
180×100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送はできません。
※4t車以上の大型車進入可能で、駐車スペースのあるお届け先のみ配送可能です。
※配送ドライバーは荷下ろし作業は行いませ、お客様にてお願いします。
※用途以外に使用しないでください。
※火器のある場所、高温な場所でのご使用はおやめください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません