アイモニカ
防炎シート メッシュタイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
色
ブラック
ライトグリーン
グレー
ブラック
ハトメピッチ(mm)
約450
約300
約450
寸法(m)
1.8×3.6
1.8×3.4
1.8×3.6
1.8×5.4
2.7×3.6
3.6×5.4
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19244307
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ポリエステル基布に難燃剤を配合した塩ビをコーティングした防炎メッシュシート。消防庁の防炎試験に合格しています。
用途
建築用飛散防止ネットや防風、防砂、防虫、膨張など幅広くご利用になれます。
材質
【生地】塩ビコーティング加工 / ポリエステル基布【ハトメ】アルミニウム
色
ブラック
寸法(m)
1.8×3.6
ハトメピッチ(mm)
約450
注意
※本商品は火気接触時に燃え広がりにくくすることを目的としており、不燃シートとは異なります。
※火気や火花発生の近くでは使用しないで下さい。
※60℃を超える環境や60℃を超える高温物との接触はシートの溶解、変形、物性低下の危険性があります。
※寒冷条件下では、シートが硬くなり、ひび割れする場合がございます。
※物品の懸吊用布材や、墜落防止用布材、ハンモック等としての使用はしないで下さい。破れて落下や転落などの事故につながる恐れがあります。
※屋外使用の場合、日光や雨風によってシートの強度、防水性が低下する場合がございます。