曜日別特売

リニヤゲージセンサ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1台測定範囲(mm)30ケーブル長(m)約1.9注文コード19247463品番GS-6830A
参考基準価格(税別)¥56,000販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
測定範囲(mm)30測定力(N)1.9以下(下向き)、変更範囲:約0.7~1.9(オプション)指示精度(μm)3(20℃において)付属品取扱説明書、スパナ仕様●摺動回数(小野測器条件による):650万回オプション●フィンガーリフト:AA-969●ゲージスタンド:ST-0230●取り替え用防塵ゴム:AA-4102(13mm)、 AA-4103(30mm)●延長スピンドル:AA-844(30mm)、 AA-845(50mm)●測定子:各種●取り付け金具:AA-3310●延長ケーブル: AA-8801(5m)、AA-8802(10m)、AA-8803(20m)、AA-8804(30m)質量(g)約310タイプ耐振動タイプ使用温度範囲(℃)0~40電源DC4.5~5.5Vケーブル長(m)約1.9分解能(μm)1保護等級IP64(コネクター部分を除く)最大応答速度(m/sec)0.3(小野測器デジタルゲージカウンター使用の時)、1.2(G-4320/4340/5100で使用時)消費電流(mA)120以下(DC5V供給時)出力インピーダンス(Ω)約22ステム径(Φmm)15(0~-0.009)握動回数650万回応答速度0.3(1.2) m/s保存温度範囲(℃)-10~55出力信号2相方形波信号位相差90°±20°、出力電圧Hi:4.5V以上Lo:0.4V以下(DC5V供給時)耐衝撃(m/s2)1470 3軸各方向各向き ±X・Y・Z各3回 正弦半波 作用時間6ms[非通電時]耐振動(m/s2)147 3軸各方向(各75分) 10 Hzから 150 Hz スイープ 10サイクル[非通電時]供給電源DC4.5~5.5V
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする