第一計器
第一計器の 圧力・流量測定
第一計器の 圧力・流量測定その他関連用品
第一計器の ジョイント
ジョイント(黄銅)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種類
G×G
注文コード
19252765
品番
ZJO-431
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
種類
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
黄銅
種類
G×G
寸法L(mm)
27
寸法H(mm)
40
最高使用圧力(MPa)
50
寸法M(mm)
31.2
寸法f1(mm)
18
寸法f2(mm)
18
特性
一般
寸法d1×d2(mm)
G1/2B×G3/8B(メス×オス)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。