第一測範
第一測範の 定盤・ゲージ・ケガキ
第一測範の ゲージ
第一測範の ねじゲージ
メートルネジプラグゲージ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ねじ径
M10
注文コード
19255303
品番
GP2 10-1.25
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び寸法・ねじ径・内容量
など
623
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径
M10
ピッチ
1.25
仕様
ワーク:めねじ
種類
通り
規格
旧JIS規格
呼び寸法
10
等級
JIS2級ねじ用