スケールストッパー(スケールナシ)

(16件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19258986 品番SS2000B
参考基準価格(税別)¥16,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

JIS1級スケールに0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。
0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読取り誤差を追放。
ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのがたを追放。
先の細いケガキ針との併用でハイトゲージがわりに使用可能。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05848543
2023-03-07
用途:
ケガキ作業、測定!
コバヤシ工業株式会社 様 (建設業・工事業)

ちょっと高いけど使ったら、他社製品は使えません。
私はですが。今の所、1番です。

1人が参考にしています
対象商品:
05848552
2022-12-13
用途:
板金へのけがき
製造業

簡易的なものも使っていますが、こちらは耐久性、精度共に満足してます。

対象商品:
05848543
2022-06-10
用途:
ケガキ・加工
製造業

ベース等加工が必要な際の寸法出しで使っています。
0.1ミリ単位で設定できるので簡単にケガくことができます。

対象商品:
05848543
2022-04-18
用途:
長さの違うパイプ切断の計測時
松永 様

今までコンベックスで測って切断していましたが誤差が出ていましたがスケールストッパー使用で誤差が出なくて助かっています。

対象商品:
05848543
2021-06-15
用途:
DYYの遊びに、使っています。プロが使用しているのを見て買いました。」
農・林・水産業

自作の木製ストッパーは、角度を必要とする=精度が必要という場合は使えませんでした。その為ストッパーを購入。使いやすいですね。

対象商品:
05848543
2021-01-27
用途:
ケガキ作業じ
佐藤工業所 様 (建設業・工事業)

とても使いやすい!
しっかりしていてガタつきないので値段が高いですが買ってよかったです。何回も買い替えが考えられますので値段を安くしていただけると助かります。

対象商品:
05848543
2020-12-05
用途:
配管加工時
有限会社英工業 様 (建設業・工事業)

厚みがあり丈夫でハイトゲージの代わりに使用してます。
15cmタイプ出してほしい。

対象商品:
05848543
2020-03-21
用途:
金属、木工作業のケガキ及び冶具の調整
その他業種

本体には0.1o読み取りのバーニヤがついており、ガタもなくスムーズに動き正確なカガキ、読み取り、設定ができる。300o用では胴付き部厚み8幅38oあるので手軽に安定した使用ができる。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

直尺ストッパーの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/107/
2023-03-17

「直尺・曲尺・角度」にはこんなカテゴリがあります

シェアする