画像準備中

シュタインハイル・ルーペ

(1件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 倍率(倍)10 注文コード19259038 品番1985-10
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,450 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は倍率など2種類から選べます 他の種類を見る

色収差が補正された3枚貼り合わせレンズ
広い視野にわたって優れた解像力を発揮。

倍率(倍)10 寸法(mm)39×24×22 用途精密部のチェック、品質管理などに最適。 質量(g)19 有効径(Φmm)15.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19259022
2018-05-31
用途:
小物のチェック

購入したのは7倍ですが、サッと見るのにとても適した倍率で、見え方も抜群に良いです。
外装がすこし華奢ですが、耐久性は問題なさそうです。
付属のケースはしっかりと出来ていますが、ケースに入れて使用することはなさそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする