東海産業(PEAK)
東海産業(PEAK)の 光学測定器
東海産業(PEAK)の ルーペ/拡大鏡
東海産業(PEAK)の ライト付ルーペ
ライトルーペ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19259135
品番
1966
参考基準価格(税別)
¥2,810
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
倍率(倍)
10
レンズサイズ(mm)
28
質量(g)
81
使用電池
単2×2個 (別売)
サイズ(mm)
36Φ×41×175mm
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。