2016+0 スケールルーペ 15X 東海産業(PEAK) 19259266

2016+0 スケールルーペ 15X 東海産業(PEAK) 19259266 2016+0 スケールルーペ 15X 東海産業(PEAK) 19259266

スケールルーペ 15X

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19259266 品番2016+0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,050
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

像面湾曲と色収差を殆ど完全に補正した、広角型高倍率ルーペ。マルチ・コーティング、3群4枚構成。

倍率(倍)15 視野径(Φmm)20 有効径(Φmm)13 寸法(Φ×高さH)(mm)35×33 付属品スケールNO.standard付 質量(g)40 種類スケールルーペ
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19259275
2023-05-22
用途:
印刷物・刻印等の観察に
サービス業

思っていたより小さい。採光部の背が低いのでしっかりした光源が必要。
スケールの碁盤目の外周側はやや糸巻き形に歪曲して見えます。
接地面がアルミ製な点、ガラスが対象物に密着寸前の低い位置にあるのでアルミの打刻を見るのには向いていなかったかも。
それ以外は文句ない品質ですね。反射のないマルチコートの抜け感、説明通り色収差を感じないシャープな像です。
スケールの線はイラストよりずっと繊細なもので視界を邪魔しないが、判定の際は迷わず読み取れる解像力に満足です。
質感もよく真面目な光学製品と手にしただけで伝わってくる良い物でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする