画像準備中

平型水準器 NO.701

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 感度0.02mm/m 注文コード19259625 品番HL0.02-200
参考基準価格(税別)¥162,200 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は感度2種類から選べます 他の種類を見る

気泡室を備えてますので、気泡の長さを調整できます。
断熱板を保持位置に設けてある為、測定者の体温による温度変化を防止します。
・本体は完全なシーズニングを施した特殊密室鋳鉄を使用し、最高の精度で仕上げております。

長さ(mm)200 幅(mm)50 感度0.02mm/m RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする