CSR351S エンジンチェーンソー BIGM(丸山製作所) 19263387

CSR351S エンジンチェーンソー BIGM(丸山製作所) 19263387
CSR351S エンジンチェーンソー BIGM(丸山製作所) 19263387

エンジンチェーンソー

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台注文コード19263387品番CSR351S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

リサーキュレーターエンジンで低燃費・環境に優しい。
エンジン始動が簡単なBIG-M Rスタート。
大型バンパーガード・自動慣性ブレーキで高い安全性。
サイドアクセスオイルアジャスター。
チェーン張りが簡単なインテズバー。
パワーシャープ対応ガイドバー。

寸法(mm)ガイドバーサイズ:350mm(14インチ)点火プラグCJ-6Y適合チェーンソー刃:91PX-52E燃料2サイクル混合燃料(25:1混合)排気量(mL)34.9燃料タンク容量(L)0.34オイルタンク(L)0.3エンジン形式環境対応2サイクルエンジン始動方式Rスタート
注意
※専用ソーチェーン・シャープナーキットは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19263387
2018-02-10
用途: えだおろし、伐採等
ファジー電機

軽量、コンパクトで使いやすさいです。
ちょっと、パワー不足が気になります。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする