フジホーム
フジホームの 歩行関連
フジホームの 杖
フジホームの 杖関連商品
ステッキ用 U字クリップストラップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19265971
品番
WB5116
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
材質
止め紐:ナイロン、ストラップ:ナイロン、U字クリップ:ポリアセタール
色
ブラック
直径(Φmm)
(適合)ステッキシャフト:22