シリカ電球 ホワイト

(90件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19265986 品番LW100V36W-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
口金E26 電球の種類シリカ電球 定格消費電力(W)36 定格電圧(V)100 全光束(Lm)440 定格寿命(時間)1000
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19265986 LW100V36W-M 20086973 LW100V38W55/2P ホワイトシリカ電球 省電力タイプ オーム電機 ホワイトシリカ電球 省電力タイプ オーム電機 1箱(2個) 249 税込274 メーカー違いの同等商品
19265986 LW100V36W-M 50539004 LW100V36W-M2 シリカホワイト電球 モノタロウ シリカホワイト電球 モノタロウ 1個 119 税込131 後継商品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 90
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19265986
2021-06-19
用途:
洗面所用

安いので、買い置き用で購入しました。ありがとうございました。

対象商品:
19266004
2021-03-09
用途:
作業場

普通に使用できますが、大量に買うと時々数日で切れてしまう製品もありました。価格が価格なので致し方ないかと思います。あと、シリカでなくフロストじゃないでしょうか?

対象商品:
19265995
2021-01-04
用途:
交換

100均で2個100円で買えたのがないので、ありがたいです。

対象商品:
19266004
2020-07-15
用途:
仕事場の照明

価格には概ね満足ですが、寿命に関しては個体差がある印象です。
寿命が早い球は2日ほどで切れてしまい、持つものは私の環境下では半年以上は持ちます。
値段で致し方ないですが、もう少しバラツキが少なくなれば満足です。

対象商品:
19265986
2020-05-22
用途:
旧式の照明器具用
教育・研究機関

旧式の照明器具に使用しています.価格が安価で助かります.他のW
数(20Wとか)の物も安価で提供していただけると助かります.

対象商品:
19265995
2021-01-15
用途:
事務所
製造業

最近はLEDですが品質的にも何も問題なく使用できております
助かっております

対象商品:
19265986
2020-09-19
用途:
外灯に使用します。
不動産業

一般的な電球ですが非常にリーズナブルで良かったです。またリピートさせていただきます。

対象商品:
19265986
2020-04-14
用途:
美容室の店内照明です。
有限会社クードヴァン 様

ちょっと、切れるのが早いと思われます。少しでも商品の開発改良を期待します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする