画像準備中

(34910)ケーブルアッシ,スピードメータ

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19265996 品番34910-85001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は31種類から選べます 他の種類を見る
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
平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19230305
2025-07-09
用途:
メンテ
建設業・工事業

JA12に使用。下がり防止のストッパーの有無はあるが、ちゃんと固定すれば良いだけで、特段問題はない。

2024-10-31
用途:
JA11のスピードメーターケーブル交換
サービス業

先日、メーター付近から異音がして、スピードメーターケーブルの内部が折れましたので、交換しました。作業手順は、メーターを外して、古いケーブルを引き抜き、新しいケーブルに代えるだけですが、ダッシュボード裏は元の位置にケーブルを通すのが難しいので、ケーブルに負担のかからない範囲で別ルートで引き直しました。ガイドに沿って助手席側から、車外へ出して、トランスファー側のボルトを緩めて、位置合わせをして取り付けるだけです。
スピードメーターの揺れがなくなり、安定しました。
まだ新品部品が手に入るのは有難いです。

1人が参考にしています
2024-11-28
用途:
スピードメーターの修理
医療・福祉・介護関連業

死んでいたスピードメーターが復活しました。純正品だけあってケーブル交換もスムーズにできました。エンジンチェックランプが点灯しなくなったのでストレスがなくなりました。

対象商品:
19230305
2023-09-29
用途:
ジムニーSJ30のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ジムニーSJ30のメーターケーブルの交換に使用。
JA11用ですが問題無く使用出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
19230305
2022-08-04
用途:
JA11の交換
製造業

JA11のスピードケーブルとして購入。
途中にクッションが追加されてたりしてたが問題は無かったです

3人が参考にしています
対象商品:
19230305
2022-02-02
用途:
スピードメーターの振れ修理
株式会社 東発金沢営業所 様 (運輸・通信業)

JA11ジムニーの定番修理!
取り付けは問題なく出来ました。一部ユーチューブ内ではトランスファー側の加工が必要となっていましたが、無加工のポン付けで大丈夫でした。

対象商品:
19230305
2021-08-07
用途:
ジムニーJA11に

スピードメーターが振れていたので交換しました。症状は全快しました。交換してよかったです。

対象商品:
19230305
2021-10-06
用途:
JA11のメーターケーブル交換に
教育・研究機関

ジムニーJA11のメーターケーブルが異音を発するようになったので交換しました。
もともと、ケーブルのミッションケース側付け根からオイルが漏れたことがあって、おそらくケーブルケース内のオイルがなくなったのでしょう。
古いケーブルを引っこ抜くのは大変ですが、残置したままでも新しいケーブルを入れることはできます。
私は何とか引っこ抜きました。
インパネをバラすのではなく、メーターケースの部分だけを外して、あとは何とかケーブルを取り回しました。
ミッションケース側は10mm六角ボルト一本で止まっているだけ、メーターケース側は差し込みだけですので、
ケーブルの取り外しは簡単です。難関はメーターケースを外すためにステアリングを少し下ろす必要があり、
星型いじりどめボルトを外すところ(固着してる)と、ケーブルをインパネ裏に通すところですかね。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
2021-01-26
シェアする