防水型のシリンダー錠です。 止め金具組み換え(止め金具を90°回転)による左右回転兼用仕様です。 キーの回転及び抜き差し位置は下記となります。 1.右回転の場合、A・B間90°回転/A・B点抜き差し可能(2点抜き) 2.左回転の場合、A・D間90°回転/A・D点抜き差し可能(2点抜き) 推奨締付トルク:[取付ナット]6.4N・m(65Kgf・cm) [IP54]レベルの筐体に使用可能な防水、防塵性を有します。