YAMAZEN(山善)
電気ケトル 温度調節
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
19266461
品番
YRGB-S600(B)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ダイヤル操作で簡単温度調節
調理の様子がわかるガラス蓋を採用
調理後そのまま器として食卓で食べれる
用途
電気ケトル クッキングケトル 1.2L 温度調節 お料理ケトル 鍋 ラーメンケトル クッキングポット 調理鍋 電気調理鍋 一人暮らし 新生活
質量(kg)
1
色
ブラック
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
600
コード長さ(m)
電源:1.5
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
18.5×24×19.5
最大容量(L)
1.2
温度調整範囲(℃)
LOW:約60程度まで加熱・保温します、HIGH:約90程度まで加熱・保温します、BOIL:沸騰します(※沸騰後も加熱を継続します)
取扱説明書:
(0.44MB)